Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Altezza: 35 mm
Profondità: 84.5 mm
Larghezza: 34 mm
- copia
- copia
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 8 mm
Stampa: Senza
Diametro del cavo: 3.5...5 mm
Lunghezza: 17 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 19
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 8
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: no
Lunghezza: 3 m
Materiale del corpo del connettore collegamento 1: Plastica
Colore del rivestimento: Viola
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 5
Tipo di connettore: RJ45 8(4)
Tipo di scatola: Aperto
Altezza: 21.8 mm
Larghezza: 250 mm
- copia
- copia
Tensione nominale DC: 5...5 V
Tensione nominale AC: 5...5 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Diametro del cavo: 7...115 mm
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 6 mm
- copia
- copia
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8