pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1873300300 SAIL-M12G-PB-3.0D - 1873300300

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1873300300 SAIL-M12G-PB-3.0D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Colore del rivestimento - Viola

  • Materiale del corpo del connettore collegamento 1 - Plastica

  • Materiale del corpo del connettore collegamento 2 - Plastica

  • Manicotto anti-piegatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248497409

Codice prodotto

WEI1873300300

Cod. produttore

1873300300

Produttore

WEI

Lunghezza:

3 m

Colore del rivestimento:

Viola

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.