Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 60 V
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di morsetti cavallottati: 50
- copia
- copia
Tensione nominale DC: 12...12 V
Tensione permanente DC max.: 15 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 0.5 kA
- copia
- copia
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 20
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21.6...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Categoria: Altro
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: S/FTP
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 458 mm
Larghezza: 382 mm
- copia
- copia
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 5.5 mm
Diametro filo: 16...500 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa