WEIDMULLER - WEI1063950000 VSSC4 MOV 12VDC - 1063950000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 12...12 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 0.5 kA
Tensione permanente DC max. - 15 V
Corrente di carico nominale - 20 A
Livello di protezione filo/filo - 100 V
Confezione
10 PZ
EAN
4032248829378
Codice prodotto
WEI1063950000
Cod. produttore
1063950000
Produttore
WEI
Tensione nominale DC:
12...12 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
0.5 kA
Tensione permanente DC max.:
15 V
Corrente di carico nominale:
20 A
Livello di protezione filo/filo:
100 V
Livello di protezione filo/terra:
100 V
Livello di protezione filo/massa funzionale:
100 V
Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:
100 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Terminale a vite
Monitoraggio deflettore:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


