Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
- copia
- copia
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
- copia
- copia
Accessorio: sì
Adatto per: Fotovoltaico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connettore
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Colore: Blu
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 6 mm
Stampa: Senza
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...2.5 mm²
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 8
Categoria: Altro
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: S/FTP
Colore: Argento
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Categoria: Altro
Lunghezza: 15 m
Tipo di cavo: S/FTP