WEIDMULLER - WEI1084080000 WAP WDK2.5/4 N BL - 1084080000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Blu
Spessore - 1.5 mm
Fissabile a scatto - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4032248127337
Codice prodotto
WEI1084080000
Cod. produttore
1084080000
Produttore
WEI
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Blu
Spessore:
1.5 mm
Fissabile a scatto:
no
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER