Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 8
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
- copia
- copia
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 4
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Diametro del cavo: 1.6...4.8 mm
Lunghezza: 12.7 mm
Diametro filo: 0.75...4 mm
- copia
- copia
Applicazione: Tecnica informatica
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
- copia
- copia
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile: no
Con alimentazione elettrica integrata: sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 2