Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Valore iniziale intervallo di misura corrente: 0 A
Esecuzione dell'uscita analogica: 0-10 V
Valore finale dell'intervallo di misura corrente: 60 A
- copia
- copia
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 2
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.5 mm
Numero di poli: 8
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Bussola d'estremità per cavi
Lunghezza: 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...4 mm²
Materiale del corpo: Altro
Per diametro esterno cavo: 7...17 mm
Esecuzione della scatola: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Senza
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Numero di interfacce HW PROFINET: 0
Numero di interfacce HW seriali TTY: 0
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet: 0
Corrente nominale In: 353 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 25...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Tensione di commutazione: 0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20