Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Numero di collegamenti elettrici: 6
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 11.5...15.5 mm
Materiale: Plastica
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 5
Colore: Argento
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di morsetti cavallottati: 3
Tipo di tensione d'ingresso: AC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 5...48 V
- copia
- copia
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sotto
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 8
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: sì
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 24 A
Numero di morsetti cavallottati: 20
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente DC max.: 28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
- copia
- copia
Applicazione: Tecnica informatica
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 108...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC