Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 6
Corrente nominale In: 0.05 A
Tipo di elemento costruttivo: LED
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di morsetti cavallottati: 50
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di morsetti cavallottati: 50
- copia
- copia
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
- copia
- copia
Diametro del cavo: 7...40 mm
Lunghezza: 60 mm
Diametro filo: 500...500 mm
- copia
- copia
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.2...2.9 mm
Diametro filo: 0.75...1.5 mm
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 21.6...26.4 V
- copia
- copia
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite