pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1689410002 VT SF 2/21 MC NE BL V0 - 1689410002

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di scheda

  • Diametro filo - 0.75...1.5 mm

  • Diametro del cavo - 2.2...2.9 mm

  • Lunghezza - 21 mm

  • Larghezza - 3.6 mm

Confezione

  • 800 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4008190872410

Codice prodotto

WEI1689410002

Cod. produttore

1689410002

Produttore

WEI

Tipologia:

Forma di scheda

Diametro filo:

0.75...1.5 mm

Diametro del cavo:

2.2...2.9 mm

Lunghezza:

21 mm

Larghezza:

3.6 mm

Tipo:

A parete media

Colore:

Blu

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER