Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Flusso luminoso: 393...393 lm
Potenza della lampada: 7...7 W
- copia
- copia
Tipo di collegamento: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Femmina (female)
Numero di poli: 9
Categoria: 5
Lunghezza: 12 m
Tipo di cavo: SF/UTP
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 13...18 mm
Materiale: Plastica
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 8
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
Diametro del cavo: 4.4...6.7 mm
Lunghezza: 17.8 mm
Diametro filo: 0.75...35 mm
- copia
- copia
Colore: Giallo
Dimensione modulare: 6.1 mm
Stampa: Altro
- copia
- copia
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 24
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Corrente nominale: 1.5 A
Numero di poli: 38
Tensione nominale AC: 120 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 108...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Categoria: 5
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: SF/UTP