WEIDMULLER - WEI2618150000 TRP 120VAC RC 1CO - 2618150000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 108...132 V
Corrente nominale - 6 A
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4050118670684
Codice prodotto
WEI2618150000
Cod. produttore
2618150000
Produttore
WEI
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
108...132 V
Corrente nominale:
6 A
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
1
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
108...132 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Larghezza:
6.4 mm
Materiale del contatto:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
89.4 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
87.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
250...250 V
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER