Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Numero di collegamenti elettrici: 4
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
- copia
- copia
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 7
- copia
- copia
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 16 A
- copia
- copia
Colore: Altro
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 10 A
Categoria: 5
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: SF/UTP
Lunghezza: 15 m
Materiale del corpo del connettore collegamento 1: Plastica
Colore del rivestimento: Verde
- copia
- copia
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.4 mm
Larghezza della lama: 2 mm
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
- copia
- copia
Corrente nominale In: 57 A
Tensione nominale: 500 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
- copia
- copia
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Altro