WEIDMULLER - WEI2749780000 SDIS 0.4X2.0X60 - 2749780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2 mm
Tipologia - Diritto
Spessore della lama - 0.4 mm
Lunghezza totale - 164 mm
Lunghezza della lama - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118896527
Codice prodotto
WEI2749780000
Cod. produttore
2749780000
Produttore
WEI
Larghezza della lama:
2 mm
Tipologia:
Diritto
Spessore della lama:
0.4 mm
Lunghezza totale:
164 mm
Lunghezza della lama:
60 mm
Diametro lama:
2 mm
Esecuzione di precisione:
no
Materiale impugnatura:
Plastica
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Attacco quadrato/esagonale:
Senza
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Antimagnetico:
no
Dispositivo di serraggio:
no
Esecuzione antiscintilla:
no
Con tappo a scatto:
no
Esecuzione gambo:
Tondo
Lama incurvata:
no
Con protezione antirollio:
sì
Materiale della lama:
Lega di cromo molibdeno vanadio
Cappuccio girevole:
no
Lama continua:
sì
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Peso:
29.04 g
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER