Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
- copia
- copia
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.4 mm
Larghezza della lama: 2.5 mm
Quota di collegamento: 1/4 di pollice
Lunghezza totale: 75 mm
Dimensione (TX): 3
Diametro del cavo: 3.6...6 mm
Lunghezza: 21 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Diametro del cavo: 1.5...22 mm
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4 mm
Diametro del cavo: 7...40 mm
Lunghezza: 60 mm
Diametro filo: 16...500 mm
Diametro del cavo: 3...3.7 mm
Lunghezza: 12 mm
Diametro filo: 1.5...2.5 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo ammesso: 20...20 mm
Altezza: 50.5 mm
Larghezza: 25 mm
Dimensione modulare dei contatti: 3.81 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 3
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 14
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 22.8...26.4 V
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 10
Diametro del cavo: 1...22 mm
Lunghezza: 15 mm
Larghezza: 4 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...18 mm
Materiale: Metallo