pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1252510000 KLBUE 10-20 FM4 - 1252510000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1252510000 KLBUE 10-20 FM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo ammesso - 20...20 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 50.5 mm

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Temperatura d'esercizio - -60...130 °C

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4032248112555

Codice prodotto

WEI1252510000

Cod. produttore

1252510000

Produttore

WEI

Diametro del cavo ammesso:

20...20 mm

Larghezza:

25 mm

Altezza:

50.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER