Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Colore: Blu
Dimensione modulare: 5 mm
Stampa: Senza
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Diametro del cavo: 3...3.7 mm
Lunghezza: 21 mm
Diametro filo: 1.5...2.5 mm
Diametro del cavo: 1.5...22 mm
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4 mm
Diametro del cavo: 1.5...22 mm
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 5 A
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 0
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Tensione di commutazione: 0 V
Tensione di alimentazione nominale DC: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
- copia
- copia
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.05...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Diametro del cavo: 0.8...2.4 mm
Lunghezza: 12.7 mm
Diametro filo: 0.25...0.5 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 6
Tensione nominale AC: 230 V
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: no