pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0431300000 G 20/5.00A/F - 0431300000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0431300000 G 20/5.00A/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 5 A

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tensione di dimensionamento CC - 250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190185381

Codice prodotto

WEI0431300000

Cod. produttore

0431300000

Produttore

WEI

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

5 A

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER