Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
- copia
- copia
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.22...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...120 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Categoria: 5
Lunghezza: 15 m
Tipo di cavo: SF/UTP
- copia
- copia
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Avvitabile
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Categoria: 5
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: SF/UTP
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Categoria: 5e
Materiale del rivestimento: Poliuretano (PUR)
Numero di fili: 4
- copia
- copia
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 8
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 3...48 V
Categoria: Altro
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: S/FTP
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.34...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro