WEIDMULLER - WEI1770500000 ESG 9/20 O.F MC NE WS - 1770500000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.8 mm
Trasparente - no
Confezione
200 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4032248120123
Codice prodotto
WEI1770500000
Cod. produttore
1770500000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.8 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


