Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli: 3
Colore: Argento
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando: Altro
Numero di poli: 9
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 7...40 mm
Diametro filo: 16...500 mm
- copia
- copia
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Profondità: 17.5 mm
Larghezza: 44 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 28
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Lunghezza: 34 mm
Con conduttore di protezione: no
Larghezza: 14.5 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 5
Numero di contatti di potenza: 5