WEIDMULLER - WEI9457590000 SAI-8-F 5P 5M 0.5/1.0U - 9457590000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preconfezionato - 5 m
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4032248168101
Codice prodotto
WEI9457590000
Cod. produttore
9457590000
Produttore
WEI
Lunghezza del cavo preconfezionato:
5 m
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Colore del corpo:
Grigio
Numero di canali per slot:
5
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...30 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Altezza:
25 mm
Profondità:
152 mm