Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 22
Categoria: Altro
Lunghezza: 40 m
Tipo di cavo: S/FTP
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Accessorio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 30 mm
- copia
- copia
Testina di taglio sostituibile: no
Adatto per il diametro max. del cavo: 40 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Tipo di tensione d'ingresso: AC
Tensione d'ingresso: 207...253 V
Tensione d'uscita: 3...33 V
- copia
- copia
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Adatto per conduttori massicci: no
- copia
- copia
Con maniglia: no
Con supporto magnetico: no
Con cricchetto per bit: no
Corrente nominale In: 152 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Categoria: 5
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: SF/UTP
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21.6...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC