pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2453830000 EPG CUT 40 - 2453830000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2453830000 EPG CUT 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 40 mm

  • Esecuzione/azionamento - A batteria-idraulico

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

  • Adatto per conduttori massicci - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118468410

Codice prodotto

WEI2453830000

Cod. produttore

2453830000

Produttore

WEI

Adatto per il diametro max. del cavo:

40 mm

Esecuzione/azionamento:

A batteria-idraulico

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

no

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER