Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 21 mm
Diametro filo: 0.5...1 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 72
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 12...300 V
- copia
- copia
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.6 mm
- copia
- copia
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 6 mm
Stampa: Senza
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 25 mm²
Lunghezza della bussola: 32 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Colore: Argento
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Diametro del cavo: 10...317 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 16...500 mm