Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9973 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Tensione nominale: 30 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 16
- copia
- copia
Numero di slot per sensori/attuatori: 4
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori: 4
Numero di canali per slot: 4
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 2.2...2.9 mm
Diametro filo: 0.75...1.5 mm
Tipologia: Connettore
Categoria: 6A
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
- copia
- copia
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
- copia
- copia
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 5.5 mm
Diametro filo: 16...500 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Altezza: 389 mm
Larghezza: 383 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm