Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2360 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Terminale/tappo di chiusura
Colore: Bianco
Materiale: Acciaio inox
Tipo di accessorio/parte di ricambio: set di corde di sospensione
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 57.1 W
Lunghezza: 1514.2 mm
Potenza della lampada: 58 W
Attacco lampada: G13
Tipo di radiazione UV: UV-A
Tipo lampada: Lampada fluorescente
Attacco lampada: G5
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Potenza totale: 31 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 25.5 W
Flusso luminoso: 650...650 lm
Potenza della lampada: 6.5...6.5 W
Attacco lampada: G24q-2
Flusso luminoso: 2600...2600 lm
Potenza della lampada: 14...14 W
Attacco lampada: G13
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 45.5 W
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 57 W
Tipo di radiazione UV: UV-C
Tipo lampada: Altro
Attacco lampada: Altro
Flusso luminoso: 2500...2500 lm
Potenza della lampada: 15.5...15.5 W
Attacco lampada: G13
Flusso luminoso: 1000...1000 lm
Potenza della lampada: 9...9 W
Attacco lampada: G24q-3