pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLCLED4P18830 COREPRO LED PLC 6.5W 830 4P G24Q-2 - PLCLED4P18830

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G24q-2

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 650...650 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 20...50 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8718696541197

Codice prodotto

PHLPLCLED4P18830

Cod. produttore

PLCLED4P18830

Produttore

PHI

Attacco lampada:

G24q-2

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

650...650 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

20...50 V

Forma della lampada:

Altro

Efficienza luminosa della lampada:

108 lm/W

Lunghezza:

140.6 mm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

33.4 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

650 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

300...300 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

CorePro LED PLC 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni di illuminazione generale: soddisfa i requisiti di illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente.