Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2360 prodotti
Flusso luminoso: 1800 lm
Potenza della lampada: 26.5 W
Attacco lampada: G24d-3
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Nero
Potenza totale: 60 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 100 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 20 W
Flusso luminoso: 3100...3100 lm
Potenza della lampada: 16.7...16.7 W
Attacco lampada: G13
Colore del corpo: Nero
Tipo lampada: Lampada a incandescenza
Potenza totale: 60 W
Flusso luminoso: 5300 lm
Potenza della lampada: 53 W
Attacco lampada: E27
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 85 W
- copia
- copia
Flusso luminoso: 806...806 lm
Potenza della lampada: 8...8 W
Attacco lampada: E27
Corrente d'uscita: 0...1700 mA
Tensione d'uscita: 0...54 V
Potenza d'uscita: 0...50 W
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Flusso luminoso al metro: 1830 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 13 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 54...54 W
Dimming DALI: no
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 31 W
Flusso luminoso: 280...280 lm
Potenza della lampada: 3.9...3.9 W
Attacco lampada: GU10

















.jpg?8475867885696990847C8C79886A926AB47E85AA866F966A887B8D77B39B63958075B579B4996769AF6D856E80A1A09B&ts=1790311923301&type=small)