pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA85049400 LED driver - NatureConnect - 85049400

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 0...54 V

  • Potenza d'uscita - 0...50 W

  • Corrente d'uscita - 0...1700 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699850494

Codice prodotto

PHA85049400

Cod. produttore

85049400

Produttore

PHI

Tensione d'uscita:

0...54 V

Potenza d'uscita:

0...50 W

Corrente d'uscita:

0...1700 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

sì

dimmerazione D4i:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

40.7 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

214.8 mm

Lunghezza:

361.1 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

sì

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Efficienza:

89 %

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

resistenza agli urti (modalità comune, L/N-terra):

2 kV

Assorbimento di potenza:

60 W

Modulazione PWM:

no

resistenza agli urti (modalità differenziale, L-N):

1 kV

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

A prova di corto circuito:

sì

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

8

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

13

durata del dispositivo operativo:

50000 h

I lucernari NatureConnect sono indistinguibili da una vera finestra, poiché forniscono un effetto di luce naturale e una vista sul cielo, aumentando la sensazione di spaziosità. Il cielo azzurro simula la luce naturale utilizzando set-up di luce personalizzati con alti livelli melanopici, migliorando le prestazioni delle persone e, allo stesso tempo, offrendo un'illuminazione funzionale.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA