Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2360 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 34 W
Flusso luminoso: 2100...2100 lm
Potenza della lampada: 11.3...11.3 W
Attacco lampada: G13
Flusso luminoso: 1090...1090 lm
Potenza della lampada: 7.6...7.6 W
Attacco lampada: G13
Colore: Bianco
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Scatola per montaggio sporgente
Tipologia: Regolatore di luce elettronico
Tipo di comando: RF
Profondità: 14.5 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Giunto/raccordo forma a L
Flusso luminoso: 2100 lm
Potenza della lampada: 39.1 W
Attacco lampada: GX10
Tipologia: A 3 lunghezze
Colore: Bianco
Lunghezza: 1800 mm
Tipologia: A 2 lunghezze
Colore: Argento
Lunghezza: 2958 mm
- copia
- copia
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 32.5 W
Colore: Argento
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra otturatrice
- copia
- copia
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 70...70 W
Dimming DALI: sì
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 156 W
- copia
- copia
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 28.5 W
Flusso luminoso: 800...800 lm
Potenza della lampada: 8...8 W
Attacco lampada: G13