SIGNIFY ITALY SPA - PHA07403999 ZRS750 CCPE GR (XTS35-1) - 07403999
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo forma a L
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Lunghezza - 65 mm
Larghezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696074039
Codice prodotto
PHA07403999
Cod. produttore
07403999
Produttore
PHI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo forma a L
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
65 mm
ZRS750 CCPE GR (XTS35-1)


