Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1386 prodotti
Altri sistemi bus: Senza
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: no
Altezza: 399 mm
Interfaccia esterna: sì
Alimentazione elettrica d'emergenza integrata: sì
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 90 °C
Livello di pressione nominale secondo EN 1333: PN 16
Collegamento: Außengewinde
Segnale di comando: 2-Punkt
Momento torcente: 25 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Tipologia: Sensore multiplo
Tipo di montaggio: A parete
Sistema bus EIB/KNX: sì