pagina iniziale

VEMER - ENERGY-3.130 PWR CONT.ENER. - VN966800

copiacopia
VEMER - ENERGY-3.130 PWR CONT.ENER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di contatore - elettronico

  • corrente nominale (In) - 5 A

  • corrente massima (Imax) - 6 A

  • tensione nominale (Un) N-L - 110÷143 V

  • Tipologia - trasformatore di misura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951065494

Codice prodotto

VJVN966800

Cod. produttore

VN966800

Produttore

VEMVN966800

tipo di contatore:

elettronico

corrente nominale (In):

5 A

corrente massima (Imax):

6 A

tensione nominale (Un) N-L:

110÷143 V

Tipologia:

trasformatore di misura

tipo di polo:

tre conduttori/quattro conduttori

Tipo di interfaccia/connessione:

senza

tensione nominale (Un) L-L:

195÷253 V

adatto per:

acquisto

tarato:

Tipo di montaggio:

AMD

uscita d\'impulso:

elettrico

blocco antiritorno:

tipo di visualizzazione:

analogico

classe di precisione:

A

Numero moduli DIN:

4

tipo di impulso:

S0

tipo di energia:

potenza effettiva

grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

72 mm

frequenza:

50÷60 Hz

velocità d\'impulso:

1 Imp/kWh (kvarh)

tipo di protezione (NEMA):

1

profondità:

60 mm

Altezza:

87 mm

numero di punti:

7

Contatore di energia da barra din, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi trifase a 230V (fase-fase). L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.