Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 9 kVA
Corrente nominale: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A