Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 5
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 125 A
Numero di poli: 4