Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP44
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Per zona Ex gas: 1, 2
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 48...50 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite