Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 90
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP55
Larghezza: 670 mm
Posizione ora: 7 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4