Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Colore: Altro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 75
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Spina di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
Numero dei punti di carica: 4
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Tipologia: Singolo