Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro del tubo: 16 mm
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Colore: Altro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 75
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Spina di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44