Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Gomma
Diametro interno: 16 mm