Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Materiale: Plastica
Diametro interno: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 3
Posizione ora: 7 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di montaggio: Incassato
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44