Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Plastica
Per zona Ex polvere: 21, 22
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 6
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 35 kVA
Corrente nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Colore identificativo: Grigio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 32
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Per zona Ex polvere: 21, 22