Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Nero
Tipologia: Spina CEE 7/4 (tipo F)
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 18 kVA
Corrente nominale: 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Fondamenta
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Altezza: 550 mm
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Numero di campi del contatore: 4
Corrente nominale: 25 A
Lunghezza: 28.5 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 28.5 mm