Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Per zona Ex polvere: 21, 22
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: <50 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP67
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3