Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Grigio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipologia: Armadio di distribuzione
Materiale del corpo: Plastica
Tensione nominale: 230/400 V
Colore: Blu
Materiale: Plastica
Tipo di montaggio: Base interrabile
Tipologia: Armadio di distribuzione
Tensione nominale: 230/400 V
Grado di protezione (IP): IP55
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Posizione ora: 5 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio: Incassato