Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 6
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Per zona Ex polvere: 21, 22
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione militare: no
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 12
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 75
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 3
Posizione ora: 5 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Posizione ora: 5 h
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 60 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5