Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Materiale: Acciaio
Altezza: 294 mm
Larghezza: 267 mm
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP66
Larghezza: 520 mm
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5