Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (>300-500 Hz) verde
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Acciaio inossidabile
Per zona Ex polvere: 21, 22
Materiale: Acciaio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Per zona Ex gas: 1, 2
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 75
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 75
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 4
Posizione ora: 4 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 3
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 3